Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01017
Cod. Produttore
LVS01017
Cod. EAN
3606481879554

Informazioni di prodotto

Piastra piena L600 G IP30, ideale per armadi PrismaSeT G, garantisce protezione e robustezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con armadi PrismaSeT G da 600 mm
  • Materiale in lamiera d’acciaio con finitura resistente
  • Trattamenti protettivi che assicurano durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP30 contro la polvere
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’armadio elettrico
  • Risparmio energetico derivante da una migliore protezione e isolamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra superiore/inferiore per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G di larghezza pari a 600 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio e con finitura bianca (RAL 9003). La piastra ha un grado di protezione IP30 contro la polvere. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

colore

Bianco

larghezza

590 mm

altezza

30 mm

profondità

195 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

260 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra piena L600 G IP30 per armadi PrismaSeT G lamiera acciaio bianco protezione polvere