› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra passacavi PPC piena IP30 800x400 mm per armadi PrismaSeT struttura resistente

Cod. Rexel MGLVS08498
Cod. Produttore LVS08498
Cod. EAN 3606481884480

Informazioni principali

  • Compatibilità armadi: 800x400 mm
  • Grado protezione: IP31
  • Materiale: Lamiera acciaio trattata
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Peso netto: 4,06 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra passacavi in due parti progettata per l'utilizzo con armadi PrismaSeT P. Compatibile con armadi di larghezza 800 mm e profondità 400 mm. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Progettato per fornire un metodo sicuro e affidabile per l'ingresso e l'uscita dei cavi dall'armadio. Mantenimento della classificazione IP31 dell'armadio per la protezione contro la penetrazione di polvere e acqua.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Cieco

profondità

400 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

PrismaSeT

Piastra passacavi PPC piena IP30 800x400 mm per armadi PrismaSeT struttura resistente