› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra passacavi PPC forma 4a 3/4 mod per armadi PrismaSeT 650x400 mm montaggio laterale/posteriore

Cod. Rexel MGLVS04951
Cod. Produttore LVS04951
Cod. EAN 3606481879387

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 325 mm
  • Profondità: 30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Moduli verticali: 3/4 moduli
  • Tipo piastra: Piana
  • Montaggio: Lato o dietro armadio
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra passacavi progettata per l'uso con armadi PrismaSeT P. Appositamente progettato per il montaggio laterale o posteriore con segregazione di forma 4 all'interno di armadi di 650 mm di larghezza e 400 mm di profondità. La piastra isolante presenta un design compatto, per consentire l'instradamento flessibile dei cavi all'interno dell'armadio. Le dimensioni della piastra isolante sono di 200 mm in altezza e 325 mm in larghezza, fornendo ampio spazio per i collegamenti dei cavi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Cieco

altezza

200 mm

profondità

4 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

PrismaSeT

Piastra passacavi PPC forma 4a 3/4 mod per armadi PrismaSeT 650x400 mm montaggio laterale/posteriore