› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra passacavi plastica PPC piena PrismaSeT per cabinet armadi IP55 bianco

Cod. Rexel MGLVS08881
Cod. Produttore LVS08881
Cod. EAN 3606481879493

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale: Isolato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Tipo piastra: Piana
  • Profondità: 180 mm
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Compatibilità: Quadri IP30, IP31, IP43, IP55

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra passacavi in plastica progettata per l’utilizzo con cabinet di PrismaSeT G. Compatibile con armadi a parete e a pavimento e condotti da 600 mm di larghezza. La piastra isolante è realizzata in materiale isolato ed è di colore bianco (RAL 9003). Offre un grado di protezione IP55, garantendo una protezione affidabile contro la penetrazione di polvere e acqua

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Cieco

profondità

180 mm

Spessore

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

PrismaSeT

Piastra passacavi plastica PPC piena PrismaSeT per cabinet armadi IP55 bianco