Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RZFMP800
Cod. Produttore
RZFMP800
Cod. EAN
8033603166530

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi per armadi CQE e CAE, larghezza 800 mm
Descrizione del produttore: Piastra passacavi per CQE, DAE e CAE, realizzata in lamiera d'acciaio zincata 15/10. Lamiera con ingresso cavi regolabile impiegata per l’utilizzo dei passacavi. Confezione comprensiva di accessori per il montaggio.

larghezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

PIASTRA PASSACAVI MM. 800