›

PIASTRA PASSACAVI MM. 1000

DKC
Cod. Rexel S3RZFMP1000
Cod. Produttore RZFMP1000
Cod. EAN 8033603166509

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10
  • Dimensione: 1000 mm
  • Ingresso cavi: regolabile
  • Utilizzo: passacavi CQE, DAE, CAE
  • Accessori: inclusi per montaggio
  • Serie: S3RZFMP1000
  • Tipo: piastra passacavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra passacavi per CQE, DAE e CAE, realizzata in lamiera d'acciaio zincata 15/10. Lamiera con ingresso cavi regolabile impiegata per l’utilizzo dei passacavi. Confezione comprensiva di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PIASTRA PASSACAVI MM. 1000