› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra passacavi membrana 35 entrate 5-32 mm per cabinet PrismaSeT IP55 robusta acciaio isolato

Cod. Rexel MGLVS08896
Cod. Produttore LVS08896
Cod. EAN 3606481879349

Informazioni principali

  • Tipo: piastra passacavi a membrana
  • Ingressi cavo: 35 da 5 a 32 mm
  • Materiale: isolato durevole
  • Colore: bianco RAL 9003
  • Grado protezione: IP55
  • Profondità: 180 mm
  • Peso netto: 0,28 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra passacavi a membrana progettata per l’utilizzo con cabinet per PrismaSeT G. Può contenere un'ampia gamma di diametri di cavi, da 5 mm a 32 mm, con 35 singoli punti di ingresso. Costruzione robusta e realizzata in materiale isolato durevole per garantire prestazioni e protezione a lungo termine. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Offre un grado di protezione IP55, garantendo una protezione affidabile contro la penetrazione di polvere e acqua.

Caratteristiche tecniche

larghezza

225 mm

Tipologia

Membrana

profondità

180 mm

Spessore

11 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

35

Grado di protezione (NEMA)

1

per diametro cavo

5 ... 32 mm

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

5 ... 32

Serie

PrismaSeT

Piastra passacavi membrana 35 entrate 5-32 mm per cabinet PrismaSeT IP55 robusta acciaio isolato