Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47198
Cod. Produttore
GW47198
Cod. EAN
8011564111271

Informazioni di prodotto

La serie CVX 160 E offre soluzioni versatili per quadri da parete fino a 160 A, garantendo efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Telaio estraibile per cablaggio a banco facilitato
  • Configurazioni modulari da 72 a 192 moduli
  • Kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm
  • Installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto personalizzabile secondo le esigenze
  • Affidabilità e sicurezza garantite fino a 160 A
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

PIASTRA PASSACAVI - CVX 160E - SUPERIORE-INFERIORE - BLU RAL5003