› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra passacavi a membrana 2 entrate 28-60 mm per cabinet PrismaSeT IP55 robusta

Cod. Rexel MGLVS08897
Cod. Produttore LVS08897
Cod. EAN 3606481879356

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tipo piastra: Membrana
  • Ingressi cavi: 2 diam. 28-60 mm
  • Materiale: Isolato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Profondità: 180 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Peso netto: 0,48 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra passacavi a membrana progettata per l’utilizzo con cabinet per PrismaSeT G. Può contenere un'ampia gamma di diametri di cavi, da 28 mm a 60 mm, con 2 singoli punti di ingresso. Costruzione robusta e realizzata in materiale isolato durevole per garantire prestazioni e protezione a lungo termine. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Offre un grado di protezione IP55, garantendo una protezione affidabile contro la penetrazione di polvere e acqua.

Caratteristiche tecniche

larghezza

225 mm

Tipologia

Membrana

profondità

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

2

Grado di protezione (NEMA)

1

per diametro cavo

28 ... 60 mm

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

28 ... 60

Serie

PrismaSeT

Piastra passacavi a membrana 2 entrate 28-60 mm per cabinet PrismaSeT IP55 robusta