› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio verticale XEL 800L 300H quadro distribuzione

Cod. Rexel KM114814
Cod. Produttore 114814
Cod. EAN 4015081142149

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL300-800
  • Tipo: Piastre montaggio
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Serie: None
  • Materiale: Metallo verticale
  • Codice prodotto: KM114814
  • Marca: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia

Descrizione del prodotto

Piastra metallica verticale realizzata in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura robusta e resistente alla corrosione. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, garantisce protezione e durata nel tempo grazie al trattamento superficiale zincato che previene l’ossidazione. Prodotto versatile e affidabile, adatto per supportare componenti e strutture in ambienti industriali e impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BPZ-MPL300-800 PIAST.M.VERT. XEL 80114814 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio verticale XEL 800L 300H quadro distribuzione