› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio verticale 800L 500H per armadi modulari

Cod. Rexel KM114826
Cod. Produttore 114826
Cod. EAN 4015081142262

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL500-800
  • Tipo: Piastre montaggio
  • Compatibilità: Profi+ e XVTL-BP-F
  • Montaggio: Su telaio e profilo
  • Serie: None
  • Uso: Fissaggio verticale
  • Materiale: Metallo robusto
  • Dimensioni: Adatto XEL 80

Descrizione del prodotto

Piastra metallica verticale realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata robustezza e affidabilità. La struttura perforata è assente, offrendo una superficie solida e uniforme, adatta per il montaggio di componenti elettrici in modo stabile e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio verticale 800L 500H per armadi modulari