› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio verticale 600L 400H per armadi modulari

Cod. Rexel KM114819
Cod. Produttore 114819
Cod. EAN 4015081142194

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL400-600 PIAST.M.VERT. XEL 60
  • Montaggio: Su telaio Profi+ e XVTL-BP-F
  • Compatibilità: Profilo verticale XVTL-VP
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra metallica verticale realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. La protezione superficiale zincata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto ad ambienti con condizioni impegnative. La robustezza dell'acciaio conferisce stabilità e sicurezza, ideale per supportare componenti elettrici in modo affidabile. Il design semplice e funzionale facilita l'integrazione in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio verticale 600L 400H per armadi modulari