› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio verticale 800L 200H per armadi modulari

Cod. Rexel KM114808
Cod. Produttore 114808
Cod. EAN 4015081142088

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL200-800 PIAST.M.VERT.
  • Applicazione: Fissaggio su telaio Profi+
  • Compatibilità: XVTL-BP-F, XVTL-VP
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Posizionamento: Profilo verticale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra verticale realizzata in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura robusta e resistente alla corrosione. Progettata per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una protezione ottimale della superficie grazie al trattamento zincato. Questo materiale assicura stabilità e sicurezza, ideale per applicazioni che richiedono componenti metallici di alta qualità. La piastra è priva di perforazioni, mantenendo un design solido e funzionale per supportare diversi utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio verticale 800L 200H per armadi modulari