Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2AF02
Cod. Produttore
GV2AF02
Cod. EAN
3389110213324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Piastra adattatore
  • Montaggio: Viti serrafilo
  • Compatibilità: GV2ME/GV2LE
  • Peso netto: 0,021 kg
  • Quantità confezione: 10 unità
  • Dimensioni confezione: 9x12x8 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GV, piastra adattatore di montaggio per interruttori automatici per motori GV2. Per il montaggio di un GV2 su pannello tramite fissaggio a vite. Venduto in confezione da 10 unità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Piastra montaggio TeSys GV2ME/GV2LE a viti serrafilo