› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio simmetrica NZM3 600mm armadi modulari

Cod. Rexel KM174395
Cod. Produttore 174395
Cod. EAN 4015081708574

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA PER NZM
  • Lunghezza: 600mm
  • Tipo: Simmetrica
  • Modello: NZM3
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra per interruttore NZM realizzata in acciaio zincato con finitura perforata che garantisce resistenza e protezione della superficie. Questo materiale assicura robustezza e durabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. La zincatura offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di installazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Piastra di montaggio NZM3 simmetrica B=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

492 mm

altezza

299 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio simmetrica NZM3 600mm armadi modulari