› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio simmetrica NZM2 800mm armadi modulari

Cod. Rexel KM174400
Cod. Produttore 174400
Cod. EAN 4015081708628

Informazioni principali

  • Serie: None
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Lunghezza: 800 mm
  • Compatibile con: NZM2
  • Forma: Simmetrica
  • Modello: BPZ-MPL-NZM2X-800-MX
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Montaggio accessori

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato con superficie protetta, caratterizzata da una struttura perforata che garantisce resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo l'integrità del componente nel tempo. Progettata per offrire stabilità e supporto in installazioni elettriche, questa piastra combina funzionalità e qualità dei materiali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Piastra di montaggio NZM2 simmetrica B=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

692 mm

altezza

199 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio simmetrica NZM2 800mm armadi modulari