› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio NZM4 600L quadro distribuzione

Cod. Rexel KM174397
Cod. Produttore 174397
Cod. EAN 4015081708598

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Applicazione: Quadro di distribuzione
  • Codice prodotto: NZ174397
  • Classe ETIM: EC000213
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato con superficie protetta, caratterizzata da una struttura perforata che garantisce versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL PIASTRA NZ174397 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

492 mm

altezza

599 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio NZM4 600L quadro distribuzione