› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio NZM1 800L quadro distribuzione

Cod. Rexel KM174399
Cod. Produttore 174399
Cod. EAN 4015081708611

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA PER NZ
  • Modello: BPZ-MPL-NZM1X-800-MX
  • Applicazione: Montaggio quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC000213
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato caratterizzata da elevata resistenza e protezione contro la corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e affidabili. La superficie zincata garantisce una lunga durata anche in ambienti aggressivi, mentre la struttura perforata facilita il fissaggio e l'integrazione in impianti elettrici complessi. Progettata per offrire robustezza e sicurezza nelle installazioni, questa piastra rappresenta una soluzione versatile per supporti e montaggi nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-MPL-NZM1X-800-MX PIASTRA PER NZ174399 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

692 mm

altezza

185 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio NZM1 800L quadro distribuzione