›

Staffa montaggio PSEN ML resistente per profili 40 mm automazione industriale

Cod. Rexel 7P570490
Cod. Produttore 570490
Cod. EAN 4046548082906

Informazioni principali

  • Serie: PSEN ML
  • Montaggio: Profili 40mm
  • Tipo: Staffa di montaggio
  • Applicazione: Profili standard
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Standard 40mm
  • Uso: Supporto strutturale
  • Compatibilità: Profili modulari

Descrizione del prodotto

Staffa in metallo progettata per il fissaggio sicuro su profili da 40 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e resistenza, garantisce un montaggio affidabile e duraturo. La sua struttura robusta assicura supporto ottimale per componenti e dispositivi, facilitando l’installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per profili standard 40mm
Staffa montaggio PSEN ML resistente per profili 40 mm automazione industriale