› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio NZM1 simmetrica 600mm armadi modulari

Cod. Rexel KM174390
Cod. Produttore 174390
Cod. EAN 4015081708529

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra montaggio NZM1
  • Lunghezza: 600 mm
  • Tipo: Simmetrica
  • Codice prodotto: KM174390
  • Serie: None
  • Applicazione: Montaggio piastra
  • Compatibilità: NZM1
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura perforata che garantisce leggerezza e facilità di installazione. Il materiale in acciaio assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la protezione superficiale zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche in ambienti esposti. Progettata per un utilizzo efficiente e sicuro, questa piastra combina solidità e protezione, rispondendo alle esigenze di affidabilità nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Piastra di montaggio NZM1 simmetrica B=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

492 mm

altezza

185 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio NZM1 simmetrica 600mm armadi modulari