› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio NSXm leva/rotativo 3P/4P compatibile armadi 400 mm acciaio bianco

Cod. Rexel MGLVS03405
Cod. Produttore LVS03405
Cod. EAN 3606481870971

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Opaco, Bucciato
  • Colore: Bianco (RAL 9003)
  • Larghezza: 325 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Compatibilità: Compact NSXm 3P/4P
  • Installazione: Verticale, leva/rotativa
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con ComPact ComPact NSXm/Vigi NSXm TGL / DRH 3P/4P. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 400 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

325 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PrismaSeT

Piastra montaggio NSXm leva/rotativo 3P/4P compatibile armadi 400 mm acciaio bianco