› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio multi-purpose 1950x800 mm armadi modulari

Cod. Rexel KM108353
Cod. Produttore 108353
Cod. EAN 4015081079872

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL1950-800 PIASTRA MOD. 800L 1
  • Dimensioni: 1950x800 mm
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Applicazione: Multi-Purpose
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato, caratterizzata da una superficie protetta contro la corrosione per garantire durata e resistenza nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre solidità e affidabilità grazie al materiale robusto e alla finitura zincata che assicura una protezione ottimale in ambienti industriali. La piastra è priva di perforazioni, mantenendo così l’integrità strutturale e facilitando l’installazione in diverse configurazioni. Ideale per supporti e fissaggi in impianti elettrici, combina funzionalità e resistenza in un unico componente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio Multi-Purpose, per AxL=1950x800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio multi-purpose 1950x800 mm armadi modulari