› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio 800L 30H per armadi modulari elettrici

Cod. Rexel KM104318
Cod. Produttore 104318
Cod. EAN 4015081041558

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MOD. 800L 30H
  • Applicazione: Fissaggio su telaio Profi+
  • Compatibilità: XVTL-BP-F, XVTL-VP
  • Dimensioni: 800L x 30H mm
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra modulare in acciaio zincato caratterizzata da elevata resistenza e protezione contro la corrosione. Progettata per applicazioni elettriche, offre una struttura perforata che facilita il fissaggio e l'installazione di componenti. La superficie zincata garantisce durabilità nel tempo, rendendola ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono materiali robusti e affidabili. La combinazione di materiali e trattamento superficiale assicura prestazioni ottimali e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP

Caratteristiche tecniche

larghezza

690 mm

altezza

30 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio 800L 30H per armadi modulari elettrici