› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio isolante IM4-CI43 quadro distribuzione

Cod. Rexel KM088454
Cod. Produttore 088454
Cod. EAN 4015080884545

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DI MONTAGGIO ISOLA
  • Modello: IM4-CI43
  • Classe ETIM: EC000213
  • Uso: Quadro di distribuzione
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio realizzata in plastica resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo un'elevata robustezza. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base stabile e affidabile senza trattamenti superficiali aggiuntivi. La piastra non presenta forature predefinite, offrendo versatilità nell’adattamento a diverse esigenze di montaggio. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: IM4-CI43 PIASTRA DI MONTAGGIO ISOLA088454 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Piastra montaggio isolante IM4-CI43 quadro distribuzione