Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM127
Cod. Produttore
NSYPMM127
Cod. EAN
3606480193880

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con fissaggi M8
  • Compatibilità con cabinet di dimensioni standard 1250x750 mm
  • Elevata capacità di carico fino a 150 kg

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura resistente per una maggiore sicurezza
  • Materiale zincato che assicura protezione dalla corrosione
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra montaggio interna lamiera zincata 1250x750 mm per cabinet, carico 150 kg, grigio RAL 7035

€ 162,21 x 1 pz.
(pz.)