Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM128
Cod. Produttore
NSYMM128
Cod. EAN
3606480183201

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1200x800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Spessore: 1,8 mm
  • Carico ammissibile: 180 kg
  • Tipo fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Peso netto: 17,3 kg
  • Compatibilità: PanelSeT CRN, S3D, PLM
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 800 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

larghezza

750 mm

altezza

1150 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra montaggio interna lamiera zincata 1200x800 mm per cassette industriali