Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
ILAPF 14
Cod. Produttore
APF 14
Cod. EAN
8015747001557

Informazioni di prodotto

  • Tipo: piastra montaggio
  • Compatibilità: 14VC
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e sicura
  • Durabilità: elevata resistenza
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Design: funzionale
  • Serie: ILAPF
La ILAPF 14 è una robusta piastra di montaggio progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per garantire una facile installazione e un supporto sicuro. Questa piastra è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel montaggio di componenti elettrici. Con un design funzionale, la ILAPF 14 si adatta perfettamente alle esigenze di ogni progetto. Descrizione del produttore: La ILAPF 14 è una robusta piastra di montaggio progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per garantire una facile installazione e un supporto sicuro. Questa piastra è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel montaggio di componenti elettrici. Con un design funzionale, la ILAPF 14 si adatta perfettamente alle esigenze di ogni progetto.

Produttore

Piastra montaggio ILAPF 14 resistente alta qualità installazioni elettriche professionali

€ 9,48 x 1 pz.
(pz.)