Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB3560
Cod. Produttore
PPMB3560
Cod. EAN
8015646817365

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=350MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPMB3560 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

350 mm

Produttore

ABB

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 350MM L 6