Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB2540
Cod. Produttore
PPMB2540
Cod. EAN
8015646784964

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=250MM L=400MM

Documentazione tecnica

La piastra montaggio cieca TUPPMB2540 è un elemento fondamentale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Con un'altezza di 250 mm e una lunghezza di 4 mm, questa piastra è realizzata in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione intelligente consente un montaggio semplice e veloce, rendendola ideale per diversi progetti elettrici. Scegliere TUPPMB2540 significa optare per prestazioni elevate e un design funzionale.

larghezza

400 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

250 mm

Produttore

ABB

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 250MM L 4