Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB6040
Cod. Produttore
PPMB6040
Cod. EAN
8015646785015

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=600MM L=400MM
Piastra di montaggio cieca con altezza di 600 mm e larghezza di 400 mm, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione di componenti elettrici, garantisce stabilità e sicurezza nel fissaggio. Ideale per l'organizzazione e il supporto di impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per il montaggio in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPMB6040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

400 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

600 mm

Produttore

ABB

Piastra montaggio cieca 600x400mm per quadri distribuzione System pro E power