› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio 600L 30H per armadi modulari elettrici

Cod. Rexel KM104317
Cod. Produttore 104317
Cod. EAN 4015081041541

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL30-600 PIASTRA MOD.
  • Montaggio su: telaio Profi+ e XVTL-BP-F
  • Compatibile con: profilo verticale XVTL-VP
  • Altezza: 30H
  • Lunghezza: 600L
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra modulare in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura perforata che garantisce leggerezza e facilità di fissaggio. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro la corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura zincata valorizza la resistenza superficiale, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di lavoro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP

Caratteristiche tecniche

larghezza

490 mm

altezza

30 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio 600L 30H per armadi modulari elettrici