› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio 800L 180H per armadi modulari elettrici

Cod. Rexel KM102474
Cod. Produttore 102474
Cod. EAN 4015081023622

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MOD. 800L 18
  • Funzione: Montaggio su telaio Profi+
  • Compatibilità: XVTL-BP-F, XVTL-VP
  • Tipo fissaggio: Piastra di montaggio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato con finitura protettiva, progettata per garantire resistenza e durabilità. Il materiale perforato assicura leggerezza senza compromettere la robustezza, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. La protezione superficiale zincata offre una maggiore resistenza alla corrosione, prolungando la vita del prodotto anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Questa piastra è una soluzione versatile e solida per supporti e montaggi nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

190 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio 800L 180H per armadi modulari elettrici