› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio 600x180 mm per armadi modulari elettrici

Cod. Rexel KM102473
Cod. Produttore 102473
Cod. EAN 4015081023615

Informazioni principali

  • Serie: None
  • Dimensioni: 600L 18
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Compatibile con: Profi+ e XVTL-BP-F
  • Fissaggio: Su telaio e profilo
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Montaggio su profilo verticale
  • Codice prodotto: KM102473

Descrizione del prodotto

Piastra modulare in acciaio zincato, resistente e durevole, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una protezione superiore della superficie. Il materiale perforato garantisce facilità di installazione e versatilità, rendendo il prodotto ideale per supportare componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo. La robustezza dell'acciaio conferisce stabilità e sicurezza, caratteristiche fondamentali per l'uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

190 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio 600x180 mm per armadi modulari elettrici