› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio acciaio zincato 3mm per CI45 armadi modulari

Cod. Rexel KM3036
Cod. Produttore 003036
Cod. EAN 4015080030362

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato 3mm
  • Compatibile con: CI45
  • Viti incluse: 4 viti fissaggio
  • Montaggio: semplice e sicuro
  • Spessore: 3 mm
  • Finitura: Zincata
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e protezione contro la corrosione, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La finitura zincata assicura una superficie protetta, mentre il materiale in acciaio conferisce solidità strutturale, rendendo il prodotto adatto a diverse installazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI45, comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI

Caratteristiche tecniche

larghezza

358 mm

altezza

483 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio acciaio zincato 3mm per CI45 armadi modulari