› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio acciaio zincato 3mm per custodia CI23 CI43

Cod. Rexel KM19709
Cod. Produttore 019709
Cod. EAN 4015080197096

Informazioni principali

  • Descrizione: M3-CI23 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZI
  • Spessore lamiera: 3 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: CI23 e CI43
  • Viti incluse: 4 viti fissaggio
  • Fissaggio: Semplice su custodia CI
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in acciaio zincato caratterizzata da elevata resistenza e protezione contro la corrosione. Progettata per garantire durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questa piastra offre una soluzione robusta per il fissaggio sicuro di componenti. La finitura zincata assicura una protezione efficace della superficie, mantenendo intatte le proprietà meccaniche dell’acciaio nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono materiali solidi e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI23 e CI43 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

180 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Piastra montaggio acciaio zincato 3mm per custodia CI23 CI43