› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio acciaio bianco per armadi PrismaSeT G e parete L600 compatibile NSXm/VIGI/SDx 160A

Cod. Rexel MGLVS03020
Cod. Produttore LVS03020
Cod. EAN 3606481871497

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Larghezza: 470 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Installazione: Orizzontale leva H
  • Compatibilità: Compact NSXm/Vigi/SDx 160A
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per armadi a PrismaSeT G e a parete. Compatibilità con ComPact NSXm/Vigi/SDx 160A. Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 470 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

470 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PrismaSeT

Piastra montaggio acciaio bianco per armadi PrismaSeT G e parete L600 compatibile NSXm/VIGI/SDx 160A