Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03725
Cod. Produttore
B03725
Cod. EAN
8015892037258

Informazioni di prodotto

Piastra in acciaio PIASTRA MCD-T-C per scatola di derivazione MCD-T-C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra preforata in acciaio inox, progettata per cassette di derivazione a pavimento tipo MCD con rialzo metallico, compatibile con MCD-I e MCD-T-C della linea METRÒ FAST. Il coperchio quadrato ha un foro per il passaggio cavi e predisposizioni per torrette TOR, UNA e BIS. Si fissa facilmente nel rialzo, garantendo un'installazione a filo pavimento.

larghezza

156 mm

spessore del materiale

6 mm

lunghezza

156 mm

materiale

Alluminio

copertura dell'apertura di montaggio

Serie

Metr / fast

Produttore

PIASTRA MCD-T-C Piastra in acciaio per scatola di derivazione MCD-T-C