Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMR75
Cod. Produttore
NSYPMR75
Cod. EAN
3606480194290

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 750 mm
  • Larghezza nominale: 500 mm
  • Profondità reale: 15 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Tipo fissaggio: Viti M8 inserti posteriori
  • Dimensioni foro: 11 x 26 mm
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna preforata tipo Telequick 750x500

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna preforata tipo Telequick 750x500