Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMR105
Cod. Produttore
NSYPMR105
Cod. EAN
3606480194313

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT PLA
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni nominali: 1000x500 mm
  • Dimensioni reali: 870x376 mm
  • Profondità reale: 15 mm
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Tipo fissaggio: Viti M8 su inserti
  • Compatibilità: PanelSeT PLA e PHD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna preforata tipo Telequick 1000x500

larghezza

500 mm

altezza

1000 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna preforata tipo Telequick 1000x500