Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPP108
Cod. Produttore
NSYMPP108
Cod. EAN
3606480183454

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Carico ammesso: 200 kg
  • Fissaggio: Avvitato M8
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Peso netto: 65 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna in poliestere 1000x800

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna poliestere dimensioni 1000x800 resistente uso industriale