Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPP64
Cod. Produttore
NSYMPP64
Cod. EAN
3606480183508

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni nominali: 600x400 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato fibra di vetro
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Spessore: 4 mm
  • Carico ammesso: 60 kg
  • Tipo fissaggio: Avvitato M8 su borchie
  • Peso netto: 14 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna in Poliestere 600x400

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna poliestere 600x400 resistente uso industriale e tecnico