Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPP43
Cod. Produttore
NSYMPP43
Cod. EAN
3606480183485

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Dimensioni: 400x300 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Carico ammissibile: 30 kg
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Fissaggio: Avvitato su borchie M8
  • Peso netto: 7 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna in Poliestere 400x300

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna poliestere 400x300 resistente uso industriale