Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPP75
Cod. Produttore
NSYMPP75
Cod. EAN
3606480183515

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Dimensioni: 700x500 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Peso netto: 2,1 kg
  • Carico ammesso: 875 kg
  • Fissaggio: Avvitato su borchie M8
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna in poliestere 300x205

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna poliestere 300x205 mm resistente isolamento elettrico uso industriale