Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM3025
Cod. Produttore
NSYMM3025
Cod. EAN
3606480183270

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x250 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Carico massimo: 60 kg
  • Spessore: 1,8 mm
  • Peso netto: 0,706 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Compatibilità: S3D, CRN, PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 300 x L 250 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 300x250 mm montaggio multifunzione per cassette PanelSeT