Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM126
Cod. Produttore
NSYMM126
Cod. EAN
3606480183195

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1200x600 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico max ammesso: 180 kg
  • Spessore: 1,8 mm
  • Peso netto: 12,767 kg
  • Fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Compatibilità: S3D, CRN, PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 1200x600 mm montaggio multifunzione cassetta elettrica