Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM1210
Cod. Produttore
NSYMM1210
Cod. EAN
3606480183171

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1200x1000 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico amm.: 180 kg
  • Spessore: 1,8 mm
  • Fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Compatibilità: PanelSeT CRN, S3D, PLM
  • Installazione: Reversibile
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

larghezza

950 mm

altezza

1150 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 1200x1000 mm montaggio multifunzione per cassette elettriche