› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra interna lamiera zincata 1000x800 mm montaggio multifunzione per cassette industriali

Cod. Rexel SLNSYMM108
Cod. Produttore NSYMM108
Cod. EAN 3606480183164

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Spessore: 2,5 mm
  • Peso netto: 13,96 kg
  • Installazione: Dimensioni invertibili
  • Serie: PanelSeT CRN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 800 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

950 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Piastra interna lamiera zincata 1000x800 mm montaggio multifunzione per cassette industriali
€ 150,70 x 1 pz.
(pz.)