Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM106
Cod. Produttore
NSYMM106
Cod. EAN
3606480183157

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 950x550 mm
  • Spessore lamiera: 2,5 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Peso netto: 10,244 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.

larghezza

550 mm

altezza

950 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 1000x600 mm montaggio multifunzione per cassette PanelSeT