Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM1010
Cod. Produttore
NSYMM1010
Cod. EAN
3606480183140

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 950x950 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Vite M8 su borchie
  • Carico ammissibile: 180 kg
  • Peso netto: 18,1 kg
  • Applicazione: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.

larghezza

950 mm

altezza

950 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 1000x1000 mm montaggio multifunzione per cassette elettriche