Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM36
Cod. Produttore
NSYMM36
Cod. EAN
3606480183324

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 250x550 mm
  • Spessore lamiera: 1,8 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Vite M8 su borchie
  • Carico max ammesso: 60 kg
  • Peso netto: 1,93 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Compatibilità: PanelSeT S3D, PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna in lamiera 300x600

larghezza

550 mm

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera 300x600 mm struttura metallica applicazioni industriali